KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X70 STAAL GROEN K0752.412185X70
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.412185X70
Rubix:A0783212
Fabrikant:K0752.412185X70
EAN:4059245667178



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X70 STAAL GROEN K0752.412185X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,81 excl. BTW
/ stuk
€ 38,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
45 mm
Hoogte
67,5 mm