KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X90 STAAL BLAUW K0752.412186X90
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.412186X90
Rubix:A0785096
Fabrikant:K0752.412186X90
EAN:4059245667314



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X90 STAAL BLAUW K0752.412186X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 90 mm |
| Hoogte | 63 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,81 excl. BTW
/ stuk
€ 38,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
90 mm
Hoogte
63 mm