KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12 ZINK ZWART ZIJDEMAT K0116.5121
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0116.5121
Rubix:A0789222
EAN:4059245077656



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12 ZINK ZWART ZIJDEMAT K0116.5121
06410-5121 Klemhendel met binnenschroefdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 318 g |
| Lengte | 49 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,06 excl. BTW
/ stuk
€ 18,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen