KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X30 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.5121X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.5121X30
Rubix:0999006235
EAN:4059245109074



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X30 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.5121X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 181 g |
| Draaddiameter | 12 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Hoogte | 72 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,52 excl. BTW
/ stuk
€ 15,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
Draaddiameter
Lengte
110 mm
Hoogte
72 mm