KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X35 KUNSTSTOF GRIJS K0269.51288X35
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.51288X35
Rubix:A0786520
Fabrikant:K0269.51288X35
EAN:4059245511907



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 35 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X35 KUNSTSTOF GRIJS K0269.51288X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,42 excl. BTW
/ stuk
€ 16,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
35 mm
Hoogte
37 mm