KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X35 ZINK BLAUW K0122.512186X35
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.512186X35
Rubix:A0782503
Fabrikant:K0122.512186X35
EAN:4059245780181



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X35 ZINK BLAUW K0122.512186X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,08 excl. BTW
/ stuk
€ 19,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
35 mm
Hoogte
37 mm