KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X40 STAAL ROOD K0752.512184X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.512184X40
Rubix:A0782523
Fabrikant:K0752.512184X40
EAN:4059245673193
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X40 STAAL ROOD K0752.512184X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,11 excl. BTW
/ stuk
€ 50,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
23 mm
Lengte
25 mm
Hoogte
77,5 mm

