KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X45 ZINK GEEL K0122.512183X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.512183X45
Rubix:A0784062
Fabrikant:K0122.512183X45
EAN:4059245779871



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X45 ZINK GEEL K0122.512183X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 45 mm |
| Hoogte | 49 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,08 excl. BTW
/ stuk
€ 19,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
45 mm
Hoogte
49 mm