Referenties
Kipp:K0116.5123X70
Rubix:A0786822
EAN:4059245079940



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X70 ZINK K0116.5123X70
06430-5123X70 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 381 g |
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 70 mm |
| Hoogte | 49 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,50 excl. BTW
/ stuk
€ 22,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
70 mm
Hoogte
49 mm