KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X60 ZINK GRIJS K0123.516188X60
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.516188X60
Rubix:A0784623
Fabrikant:K0123.516188X60
EAN:4059245787920



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X60 ZINK GRIJS K0123.516188X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 60 mm |
| Hoogte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,72 excl. BTW
/ stuk
€ 33,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
60 mm
Hoogte
32 mm