KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X90 ZINK ORANJE K0122.512182X90
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.512182X90
Rubix:A0785292
Fabrikant:K0122.512182X90
EAN:4059245779826



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X90 ZINK ORANJE K0122.512182X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 90 mm |
| Hoogte | 49 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,16 excl. BTW
/ stuk
€ 20,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
90 mm
Hoogte
49 mm