KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X90 ZINK ZILVER K0122.5126X90
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.5126X90
Rubix:A0786985
EAN:4059245094080



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X90 ZINK ZILVER K0122.5126X90
Klemhendel maat 5 M12X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 402 g |
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 110 mm |
| Hoogte | 73 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,35 excl. BTW
/ stuk
€ 27,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
110 mm
Hoogte
73 mm