Referenties
Kipp:K0123.516008
Rubix:A0783254
Fabrikant:K0123.516008
EAN:4059245806867



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16 ZINK BLANK K0123.516008
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 126 mm |
| Hoogte | 77,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,53 excl. BTW
/ stuk
€ 27,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
16 mm
Lengte
126 mm
Hoogte
77,5 mm