Referenties
Kipp:K0116.5163X25
Rubix:A0788444
EAN:4059245080083



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X25 ZINK K0116.5163X25
06430-5163X25 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 363 g |
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 49 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,34 excl. BTW
/ stuk
€ 19,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
16 mm
Lengte
25 mm
Hoogte
49 mm