KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X30 KUNSTSTOF BLAUW K0269.51687X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.51687X30
Rubix:A0787990
EAN:4059245110179



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X30 KUNSTSTOF BLAUW K0269.51687X30
06610-51687X30 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 199 g |
| Draaddiameter | 16 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Hoogte | 72 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,52 excl. BTW
/ stuk
€ 15,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
110 mm
Hoogte
72 mm