KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X40 KUNSTSTOF GROEN K0269.51686X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.51686X40
Rubix:A0787997
EAN:4059245110087



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X40 KUNSTSTOF GROEN K0269.51686X40
06610-51686X40 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 211 g |
| Lengte | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,42 excl. BTW
/ stuk
€ 16,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Lengte
40 mm