KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X30 ZINK ZWART K0123.4121X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.4121X30
Rubix:09225372
EAN:4059245098200



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X30 ZINK ZWART K0123.4121X30
06461-4121X30 Klemhendel met buitenschroefdraad, stalen onderdelen van roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 239 g |
| Draaddiameter | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 43 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,11 excl. BTW
/ stuk
€ 24,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen