KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X40 ZINK ZWART K0123.516181X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.516181X40
Rubix:A0784405
Fabrikant:K0123.516181X40
EAN:4059245787623



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X40 ZINK ZWART K0123.516181X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 23 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,72 excl. BTW
/ stuk
€ 33,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
40 mm
Hoogte
12 mm