KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X45 KUNSTSTOF GRIJS K0269.51688X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.51688X45
Rubix:A0786508
Fabrikant:K0269.51688X45
EAN:4059245512034



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 110 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X45 KUNSTSTOF GRIJS K0269.51688X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 110 mm |
| Hoogte | 72 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,42 excl. BTW
/ stuk
€ 16,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
110 mm
Hoogte
72 mm