KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X50 ZINK ZWART K0122.2061X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.2061X50
Rubix:A0787810
EAN:4059245089918

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X50 ZINK ZWART K0122.2061X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,92 excl. BTW
/ stuk
€ 12,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
50 mm
Hoogte
28,5 mm