KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X55 ZINK ZWART K0122.516181X55
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.516181X55
Rubix:A0784480
Fabrikant:K0122.516181X55
EAN:4059245780556



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X55 ZINK ZWART K0122.516181X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 55 mm |
| Hoogte | 77,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,08 excl. BTW
/ stuk
€ 19,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
16 mm
Lengte
55 mm
Hoogte
77,5 mm