KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12 ZINK ORANJE K0123.512182
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.512182
Rubix:A0783487
Fabrikant:K0123.512182
EAN:4059245783380



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12 ZINK ORANJE K0123.512182
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,43 excl. BTW
/ stuk
€ 28,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
25 mm
Hoogte
41,5 mm