KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X70 ZINK ORANJE K0122.5162X70

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.5162X70
Rubix:A0788342
EAN:4059245094394
KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X70 ZINK ORANJE K0122.5162X70

Technische samenvatting

Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X70 ZINK ORANJE K0122.5162X70


06460-5162X70 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking439 g
Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte70 mm
Hoogte49 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 17,16 excl. BTW
/ stuk
€ 20,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

16 mm

Lengte

70 mm

Hoogte

49 mm