FESTO AXIAALKIT EAMM-A-S48-40G-G2 1456650

Kit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-S48-40G-G2
Rubix:06160990
Fabrikant:1456650
EAN:4052568263386
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-S48-40G-G2 1456650
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-S48-40G-G2 1456650


axiale kit EAMM-A-S48-40G-G2 Geschikt voor elektrische aandrijvingen. Bevestigingspositie = willekeurig, opslagtemperatuur = -25 - 60 °C, relatieve luchtvochtigheid = 0 - 95 %, beschermingsklasse = IP40, omgevingstemperatuur = -10 - 60 °C
Axial kit EAMM-A-S48-40G-G2 suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaxiaal kit
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
228,17 excl. BTW
/ stuk
276,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen