FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D40-70AA-102 8058973

Kit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-U-86-D40-70AA-102
Rubix:05116663
Fabrikant:8058973
EAN:4052568289461
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D40-70AA-102 8058973
Technische samenvatting
Typeparallelle kit eamm-u-86-d40-70aa-102
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D40-70AA-102 8058973


Parallelset EAMM-U-86-D40-70AA-102 geschikt voor elektrische aandrijvingen. Grootte=86, Montagepositie=verschillend, Max. snelheid=5000 1/min, Opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve vochtigheid=0 - 95%.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeparallelle kit eamm-u-86-d40-70aa-102
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
542,88 excl. BTW
/ stuk
656,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen