FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-S62-55A-177 8059033

Kit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-U-86-S62-55A-177
Rubix:05116743
Fabrikant:8059033
EAN:4052568289867
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-S62-55A-177 8059033
Technische samenvatting
Typeparallelle kit eamm-u-86-s62-55a-177
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-S62-55A-177 8059033


Parallelset EAMM-U-86-S62-55A-177 geschikt voor elektrische aandrijvingen. Grootte=86, Montagepositie=verschillend, Max. snelheid=5000 1/min, Opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve vochtigheid=0 - 95%.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeparallelle kit eamm-u-86-s62-55a-177
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
635,59 excl. BTW
/ stuk
769,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen