Referenties
Elesa+Ganter:GN 425.5-120-NI
Rubix:A0799663
Fabrikant:GN 425.5-120-NI
EAN:4045525616073



Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 425.5-120-NI
Roestvrijstalen klapgrepen GN 425.5 worden gebruikt wanneer de greep in de regel niet of slechts weinig mag uitsteken. In beide eindstanden wordt de handgreep vergrendeld door een veerbelaste (schotelveren) drukbout. De in de tabel aangegeven waarde voor de statische belastbaarheid is een richtwaarde. Bij overschrijding hiervan kan blijvende vervorming of breuk van het kunststof onderdeel optreden. Gebruik in dat geval de klapgreep GN 425.2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 123 g |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,92 excl. BTW
/ stuk
€ 49,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
