ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.40 P-M5X10

Verstelbare handgreep

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:MRX.40 p-M5x10
Rubix:A0571042
Fabrikant:141201
EAN:4045525266070
ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.40 P-M5X10
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingtechnopolymeer
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.40 P-M5X10


Bijzonder geschikt wanneer de draaihoek van de hendel beperkt is door ruimtegebrek.

Sterke punten

•Absolute elektrische isolatie voor de operator
Comfortabelere hendelontgrendeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10 g
Materiaal/afwerkingtechnopolymeer
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,43 excl. BTW
/ stuk
4,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

Select varianten (27)