Referenties
Portwest:S438NAR5XL
Rubix:A0739070
Fabrikant:S438NAR5XL
EAN:5036108426829

Productdetails : PORTWEST REGENJAS CLASSIC S438 MARINE MT 5XL
Het Classic regenjack biedt uitzonderlijke waterdichte bescherming. Dankzij de langere lengte is de drager beter bedekt. De jas is voorzien van ruime zakken, een capuchon met oogjes en ventilatieopeningen aan de achterkant.
Functies:
Extreem waterbestendige Texpel™ Splash Eco textielafwerking, PFAS-vrij, water parelt weg van het stofoppervlak
Lichtgewicht, waterdichte stof met getapete naden om binnendringen van water te voorkomen
Waterdichte naden voor extra bescherming
Ventgaten en geventileerde achterkant voor extra ademend vermogen en comfort
Afneembare capuchon voor verbeterde functionaliteit
2 zakken voor veilige opslag
PVC-coating voldoet aan REACH-vereisten
Stof UPF 40+ om 98% van de UV-stralen te blokkeren
br/>Elastische manchetten
Vooropening met rits voor gemakkelijke toegang
Loose fit voor comfort en mobiliteit
CE gecertificeerd
Ventilatiekanalen.
Functies:
Extreem waterbestendige Texpel™ Splash Eco textielafwerking, PFAS-vrij, water parelt weg van het stofoppervlak
Lichtgewicht, waterdichte stof met getapete naden om binnendringen van water te voorkomen
Waterdichte naden voor extra bescherming
Ventgaten en geventileerde achterkant voor extra ademend vermogen en comfort
Afneembare capuchon voor verbeterde functionaliteit
2 zakken voor veilige opslag
PVC-coating voldoet aan REACH-vereisten
Stof UPF 40+ om 98% van de UV-stralen te blokkeren
br/>Elastische manchetten
Vooropening met rits voor gemakkelijke toegang
Loose fit voor comfort en mobiliteit
CE gecertificeerd
Ventilatiekanalen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,22 excl. BTW
/ stuk
€ 25,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
5xl