HYDROWEAR REGENJAS ULFT 072400 MARINE MT 4XL
HYDROWEAR REGENJAS ULFT 072400 MARINE
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:072400NA-4XL
Rubix:22098235
Fabrikant:072400NA-4XL
EAN:5420011731970



Productdetails : HYDROWEAR REGENJAS ULFT 072400 MARINE MT 4XL
Jacket - SIMPLY NO SWEAT - Regenjas 80 cm, ritssluiting met flap en drukknopen. Verstelbare elastische mouwen met drukknopen, 2 voorzakken met klep en vaste capuchon. Mesh polyester binnenvoering."
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester laminaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,94 excl. BTW
/ stuk
€ 85,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen