Referenties
Mecaline:Z30/Z780 - 889997
Rubix:A0193956
Fabrikant:889997
EAN:3660338425509

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR 10X762 Z30
Alle Mecaline riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industrienormen en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en zijn antistatisch volgens ISO 1813. Klassieke secties zijn verkrijgbaar in Z, A, B, C en D.
Geproduceerd met EPDM-verbinding
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +120°C
Toepassingen
Krachtoverbrengingstoepassingen via riem en riemschijf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Profiel | z/10 |
| Riemaanduiding | z30 |
| Binnenlengte | 762 mm |
| Buitenlengte | 780 mm |
| Bovenbreedte | 10 mm |
| Hoogte | 6 mm |
| Materiaal | sbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,81 excl. BTW
/ stuk
€ 9,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden