MECALINE V-SNAAR 10X1511 Z59.1/2

Klassieke V-riem Z-sectie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:Z59.1/2/Z1534 - 890045
Rubix:A0193910
Fabrikant:890045
EAN:3660338425981
MECALINE V-SNAAR 10X1511 Z59.1/2

Technische samenvatting

Profielz/10
Riemaanduidingz59 1/2
Binnenlengte1511 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR 10X1511 Z59.1/2


Alle Mecaline riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industrienormen en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en zijn antistatisch volgens ISO 1813. Klassieke secties zijn verkrijgbaar in Z, A, B, C en D.
Geproduceerd met EPDM-verbinding

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +120°C

Toepassingen

Krachtoverbrengingstoepassingen via riem en riemschijf

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielz/10
Riemaanduidingz59 1/2
Binnenlengte1511 mm
Buitenlengte1534 mm
Bovenbreedte10 mm
Hoogte6 mm
Materiaalsbr
15,01 excl. BTW
/ stuk
18,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen