Referenties
Optibelt:8 X 490
Rubix:02010950
Fabrikant:1786879
EAN:4014486010053




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 8X490
Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x44x44 mm |
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Profiel | 8 |
| Riemaanduiding | 8x490 |
| Binnenlengte | 490 mm |
| Buitenlengte | 521 mm |
| Bovenbreedte | 8 mm |
| Hoogte | 5 mm |
| Richtlengte | 509 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,39 excl. BTW
/ stuk
€ 11,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden