Referenties
Mecaline:Z61/Z1570 - 890046
Rubix:A0193908
Fabrikant:890046
EAN:3660338425998

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR 10X1549 Z61
Alle Mecaline riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industrienormen en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en zijn antistatisch volgens ISO 1813. Klassieke secties zijn verkrijgbaar in Z, A, B, C en D.
Geproduceerd met EPDM-verbinding
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +120°C
Toepassingen
Krachtoverbrengingstoepassingen via riem en riemschijf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | z/10 |
| Riemaanduiding | z61 |
| Binnenlengte | 1579 mm |
| Buitenlengte | 1570 mm |
| Bovenbreedte | 10 mm |
| Hoogte | 6 mm |
| Materiaal | sbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,58 excl. BTW
/ stuk
€ 18,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen