MECALINE V-SNAAR 22X2184 C86

Klassieke V-snaar C-sectie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:C86/C2240 - 889273
Rubix:A0194320
Fabrikant:889273
EAN:3660338418266
MECALINE V-SNAAR 22X2184 C86

Technische samenvatting

Profielc/22
Riemaanduidingc86
Binnenlengte2184 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR 22X2184 C86


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Toepassingen voor krachtoverbrenging via riem en katrol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielc/22
Riemaanduidingc86
Binnenlengte2184 mm
Buitenlengte2240 mm
Bovenbreedte22 mm
Hoogte14 mm
Richtlengte2240 mm
55,83 excl. BTW
/ stuk
67,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen