Referenties
Mecaline:A134/A3440 - 888797
Rubix:A0194796
Fabrikant:888797
EAN:3660338413506

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR 13X3403 A134
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | a/13 |
| Riemaanduiding | a134 |
| Binnenlengte | 3403 mm |
| Buitenlengte | 3440 mm |
| Bovenbreedte | 13 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Richtlengte | 3440 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,41 excl. BTW
/ stuk
€ 41,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen