MECALINE V-SNAAR 13X762 A30

Klassieke V-snaar A-sectie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:A30/A790 - 888828
Rubix:A0194763
Fabrikant:888828
EAN:3660338413810
MECALINE V-SNAAR 13X762 A30

Technische samenvatting

Profiela/13
Riemaanduidinga30
Binnenlengte762 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR 13X762 A30


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Omwikkelde riem

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiela/13
Riemaanduidinga30
Binnenlengte762 mm
Buitenlengte790 mm
Bovenbreedte13 mm
Hoogte8 mm
Richtlengte790 mm
Materiaalsbr
7,73 excl. BTW
/ stuk
9,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden