Referenties
Mecaline:A48.1/4/A1255 - 888868
Rubix:A0194726
Fabrikant:888868
EAN:3660338414213

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR 13X1225 A48.1/4
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | a/13 |
| Riemaanduiding | a48 1/4 |
| Binnenlengte | 1225 mm |
| Buitenlengte | 1255 mm |
| Bovenbreedte | 13 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Richtlengte | 1255 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,45 excl. BTW
/ stuk
€ 15,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen