Referenties
Mecaline:A54/A1400 - 888877
Rubix:A0194717
Fabrikant:888877
EAN:3660338414305

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR 13X1371 A54
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Profiel | a/13 |
| Riemaanduiding | a54 |
| Binnenlengte | 1371 mm |
| Buitenlengte | 1400 mm |
| Bovenbreedte | 13 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Richtlengte | 1400 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,90 excl. BTW
/ stuk
€ 16,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden