OPTIBELT V-SNAAR 32X6477 D255

optibelt VB D/32

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:32 X 6477
Rubix:A0640157
Fabrikant:1577686
EAN:4014486550177
OPTIBELT V-SNAAR 32X6477 D255

Technische samenvatting

Profield/32
Riemaanduidingd255
Binnenlengte6477 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 32X6477 D255


Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4327 g
Profield/32
Riemaanduidingd255
Binnenlengte6477 mm
Buitenlengte6603 mm
Bovenbreedte32 mm
Hoogte20 mm
Richtlengte6552 mm
Aangepaste tariefcode40103900
248,67 excl. BTW
/ stuk
300,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen