MECALINE V-SNAAR 17X2921 B115

Klassieke V-snaar B-sectie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:B115/B2960 - 888937
Rubix:A0194656
Fabrikant:888937
EAN:3660338414909
MECALINE V-SNAAR 17X2921 B115

Technische samenvatting

Profielb/17
Riemaanduidingb115
Binnenlengte2921 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR 17X2921 B115


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielb/17
Riemaanduidingb115
Binnenlengte2921 mm
Buitenlengte2960 mm
Bovenbreedte17 mm
Hoogte11 mm
Richtlengte2960 mm
42,34 excl. BTW
/ stuk
51,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen