OPTIBELT V-SNAAR 22X4572 C180

optibelt VB C/22

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:22 X 4572
Rubix:02069249
Fabrikant:1500153
EAN:4014486038132
OPTIBELT V-SNAAR 22X4572 C180

Technische samenvatting

Profielc/22
Riemaanduidingc180
Binnenlengte4572 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 22X4572 C180


Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)78x427x427 mm
Logistiek gewicht1481 g
Profielc/22
Riemaanduidingc180
Binnenlengte4572 mm
Buitenlengte4660 mm
Bovenbreedte22 mm
Hoogte14 mm
Richtlengte4630 mm
Aangepaste tariefcode40103900
94,74 excl. BTW
/ stuk
114,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen