Referenties
Vervangen ref.:874245
Mecaline:B52/B1360 - 889081
Rubix:A0194515
Fabrikant:889081
EAN:3660338416347

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR 17X1320 B52
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Omwikkelde riem
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | b/17 |
| Riemaanduiding | b52 |
| Binnenlengte | 1320 mm |
| Buitenlengte | 1360 mm |
| Bovenbreedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Richtlengte | 1360 mm |
| Materiaal | sbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,73 excl. BTW
/ stuk
€ 25,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen