OPTIBELT V-SNAAR 22X4953 C195

optibelt VB C/22

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:22 X 4953
Rubix:A0641160
Fabrikant:1606986
EAN:4014486038163
OPTIBELT V-SNAAR 22X4953 C195

Technische samenvatting

Profielc/22
Riemaanduidingc195
Binnenlengte4953 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 22X4953 C195


Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)85x463x463 mm
Logistiek gewicht1605 g
Profielc/22
Riemaanduidingc195
Binnenlengte4953 mm
Buitenlengte5041 mm
Bovenbreedte22 mm
Hoogte14 mm
Richtlengte5011 mm
Aangepaste tariefcode40103900
€ 99,97 excl. BTW
/ stuk
€ 120,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen