Referenties
Mecaline:B96.1/2/B2490 - 889138
Rubix:A0194457
Fabrikant:889138
EAN:3660338416910

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR 17X2451 B96.1/2
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | b/17 |
| Riemaanduiding | b96 1/2 |
| Binnenlengte | 2451 mm |
| Buitenlengte | 2490 mm |
| Bovenbreedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Richtlengte | 2490 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,62 excl. BTW
/ stuk
€ 43,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen