Referenties
Mecaline:B96/B2480 - 889137
Rubix:A0194455
Fabrikant:889137
EAN:3660338416903

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR 17X2438 B96
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | b/17 |
| Riemaanduiding | b96 |
| Binnenlengte | 2438 mm |
| Buitenlengte | 2480 mm |
| Bovenbreedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Richtlengte | 2480 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,93 excl. BTW
/ stuk
€ 45,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen