Referenties
Mecaline:C144/C3710 - 889170
Rubix:A0194424
Fabrikant:889170
EAN:3660338417238

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR 22X3657 C144
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Toepassingen voor krachtoverbrenging via riem en katrol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | c/22 |
| Riemaanduiding | c144 |
| Binnenlengte | 3657 mm |
| Buitenlengte | 3710 mm |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Hoogte | 14 mm |
| Richtlengte | 3710 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,30 excl. BTW
/ stuk
€ 110,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen