Referenties
Mecaline:C56/C1480 - 889241
Rubix:A0194354
Fabrikant:889241
EAN:3660338417948

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR 22X1422 C56
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Toepassingen voor krachtoverbrenging via riem en katrol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | c/22 |
| Riemaanduiding | c56 |
| Binnenlengte | 1422 mm |
| Buitenlengte | 1480 mm |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Hoogte | 14 mm |
| Richtlengte | 1480 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,41 excl. BTW
/ stuk
€ 44,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen