BAHCO KLAUWHAMER STALEN STEEL 450G 429-16

Klauwhamer 429

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:429-16
Rubix:10070187
EAN:7311518012403
BAHCO KLAUWHAMER STALEN STEEL 450G 429-16

Technische samenvatting

Typenageltrekker
Sectie29 mm
Lengte325 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO KLAUWHAMER STALEN STEEL 450G 429-16


De Bahco 429 klauwhamer is ontworpen voor gangbare slagwerkzaamheden in de werkplaats en op de bouwplaats. Hij combineert een kop met klauw voor het uittrekken van spijkers met een rubberen handgreep voor een comfortabele grip.

Kenmerken:
De hamer is voorzien van een kop met klauw die geschikt is voor zowel slagwerkzaamheden als het uittrekken van spijkers. De achthoekige hals is gecombineerd met een ronde kop.
De steel is vervaardigd van mangaanstaal om het geheel de nodige stijfheid te geven. De rubberen handgreep omsluit de steel en absorbeert een deel van de trillingen die tijdens het slaan op de hand worden overgebracht. De gepolijste afwerking van de kop beperkt oppervlakkige corrosie en vergemakkelijkt het reinigen na gebruik.

Specificaties:
• Type: klauwhamer
• Steel: buis van mangaanstaal
• Handgreep: rubber
• Afwerking: gepolijst

Afmetingen en gewicht per referentie:
• 429-8: kopgewicht 230 g; koplengte 100 mm; totale lengte 260 mm; kopbreedte 22 mm; totaalgewicht 370 g
• 429-13: kopgewicht 370 g; koplengte 125 mm; totale lengte 300 mm; kopbreedte 26 mm; totaalgewicht 590 g
• 429-16: kopgewicht 450 g; koplengte 135 mm; totale lengte 325 mm; kopbreedte 29 mm; totaalgewicht 730 g
• 429-20: kopgewicht 570 g; koplengte 140 mm; totale lengte 345 mm; kopbreedte 30 mm; totaalgewicht 840 g

Sterke punten

• Met de kop kunnen zowel slagwerkzaamheden als het uittrekken van spijkers met één gereedschap worden uitgevoerd
• De steel van mangaanstaal biedt een goede stijfheid tijdens slagwerkzaamheden
• De zachte rubberen handgreep biedt een comfortabele grip
• De gepolijste afwerking vergemakkelijkt het reinigen van de kop en beperkt corrosie

Toepassingen

Deze hamer is geschikt voor bouw-, renovatie- en assemblagewerkzaamheden. Hij kan worden gebruikt voor het inslaan of verwijderen van spijkers bij werkzaamheden aan houten constructies, bekistingen, pallets enz. De hamer is geschikt voor gebruik in bouwbedrijven, technische diensten, onderhoudswerkplaatsen en op bouwplaatsen, evenals voor timmer- en schrijnwerkzaamheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht750 g
Typenageltrekker
Sectie29 mm
Lengte325 mm
Gewicht730 g
Lengte kop135 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 25,75 excl. BTW
/ stuk
€ 31,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden