Referenties
Stahlwille:10961 1500
Rubix:10128082
Fabrikant:70110016
EAN:4018754306947



Productdetails : STAHLWILLE BANKHAMER 10961-1500
Stalen steelbeschermhuls voor optimale bescherming tegen misslagen, ergonomisch vormgegeven, dubbel geprofileerde Hickory-steel, gelakt uiteinde van de steel zorgt voor een betere grip, voldoet aan DIN 1041, DIN- en gewichtsaanduiding in de hamerkop geslagen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type | kogelhamer |
| Lengte | 380 mm |
| Gewicht | 1617 g |
| Vorm | rond |
| Handvat | hickoryhout |
| Lengte kop | 145 mm |
| Materiaal | hickoryhout met stalen overslagsleeve |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,65 excl. BTW
/ stuk
€ 70,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
